カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 同軸ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 正和電工
  • JAPPY(2)
  • 立井電線(1)
  • 関西通信電線(9)
  • 伸興電線(8)
  • DXアンテナ(1)
  • カナレ電気(3)
  • 富士電線工業(3)
  • マスプロ電工(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • 四国電線(8)
  • 長岡特殊電線(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 冨士電線(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 北陽電機(1)
  • マックステル(1)
  • KHD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c-fb 100m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル 5C-FB 正和電工同軸ケーブル 5C-FB正和電工(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)