カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- モノタロウ(1)
- SMC(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- 関西通信電線(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 日本エレパーツ(3)
- 四国電線(2)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- KHD(1)
- 日本ハイテック(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- サンエレメント(1)
「8d-sfa」の検索結果

同軸ケーブル 5C-FB
正和電工(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)