カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 富士電線工業(2)
- 丸一鋼管(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 三ツ星(1)
- フジクラ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 日本製線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- アライドテレシス(1)
- 愛知電線(1)
「em-ie2.0」の検索結果
特価

アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37