カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
「ff-10bs」の検索結果

平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本