カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
「fk-100bd」の検索結果

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル定格125V-12A芯数(C)2外寸(mm)4.7×7.4導体断面積(mm2)1.25素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本規格/略称VCTFK