カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- モノタロウ(1)
- KHD(4)
- オーナンバ(3)
- omron(オムロン)(2)
- エスコ(1)
- コーセル(1)
- 三ツ星(1)
- TDKラムダ(1)
- YEC(1)
- 田中電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 三沢電線(1)
「s-hvsf」の検索結果
特価

アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37