カテゴリ
- 電気材料(14)
- 電動工具(14)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- ハタヤリミテッド(47)
- 明工社(30)
- アメリカン電機(29)
- エスコ(25)
- 倉茂電工(17)
- 品川電線(15)
- 富士電線工業(14)
- 川崎電線(13)
- TRUSCO(12)
- カワイ電線(12)
- マリンテック(11)
- Showa(10)
- ELPA(7)
- 伸興電線(7)
- 長岡特殊電線(7)
- 日機(7)
- ダイヤトレンド(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「vct 2c」の検索結果

2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(47件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
オスプラグ延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷12A(1200W)まで対応の電源コードです。用途主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。芯数2定格電圧(V)125定格電流(A)12質量(kg)0.2トラスコ品番375-3361材質樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅電線長さ(m)3
十字型マルチタップ延長コード
正和電工¥629~税込¥692~1個翌日出荷から翌々日出荷形状マルチ:十字型マルチタップ色両端部:グレー、電線部:ホワイト定格125V-15A使用電線VCT2c×1.25mm2プラグ形状平型2P許容電流1500W
トライアングルタップ
正和電工¥829~税込¥912~1個当日出荷から翌日出荷耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2cコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25タイプVCTFKシース色灰規格/略称VCTFK
電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m
正和電工¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から3日以内出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)125材質(シース)ビニール準拠規格JIS C3306規格品シース色灰規格/略称VCTF
15A 1ツ口ソフト延長コード
正和電工(72件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。用途電動工具の延長コード色黄電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
12A 1ッ口延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。特性耐トラッキングコンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め十字延長コード
正和電工(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。色黄色(電線部)/青(両端)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数2Cコンセント形状(抜止形)2P 125V 15ARoHS指令(10物質対応)対応
トライアングルマルチタップ
正和電工(19件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷から翌々日出荷十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキング
マルチタップ延長コード VCTF仕様
正和電工¥769~税込¥846~1個当日出荷から8日以内出荷VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。特性耐トラッキング電線仕様-種別VCTF2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2C
トライアングルタップ
正和電工¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!色ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
2芯タイプ 防雨型延長コード
正和電工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
トライアングルマルチタップ
正和電工(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷長さ(m)10電線仕様-種別VCTコンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C
ピカマルチ
正和電工¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌日出荷十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。電線長さ(m)10特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2c質量(kg)1.3コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応