カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- 富士電線工業(8)
- 三ツ星(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 倉茂電工(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 品川電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
「vct5.5x4c」の検索結果

電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m
正和電工¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から3日以内出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)100芯数(C)2材質(シース)ビニール準拠規格JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰規格/略称VCTF