カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- モノタロウ(1)
- 倉茂電工(11)
- 富士電線工業(7)
- オーナンバ(5)
- エスコ(4)
- 未来工業(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 伸興電線(2)
- 三ツ星(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- カワイ電線(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ユーボン(1)
「vctf 7c」の検索結果
特価

電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m
正和電工¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から3日以内出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTF芯数(C)2シース色灰定格電圧(V)125全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール準拠規格JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6