カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- ELPA(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KHD(4)
- TRUSCO(1)
- エスネット(1)
- オーナンバ(1)
- オーム電機(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 富士電線工業(4)
- 川崎電線(2)
- 弥栄電線(1)
- 摂津金属工業(1)
- 行田電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctfk 10m」の検索結果
特価

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25外寸(mm)4.7×7.4シース色灰定格125V-12A仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル芯数(C)2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(48件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応