カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- モノタロウ(3)
- オジデン(大阪自動電機)(5)
- エスコ(4)
- エーモン(2)
- ELPA(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KHD(2)
- オーナンバ(2)
- 矢崎総業(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 清和工業(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 関西通信電線(1)
- JAPPY(1)
- 日恵製作所(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- エスネット(1)
「vff 0.75 100m」の検索結果

異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25外寸(mm)4.7×7.4シース色灰定格125V-12A仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル芯数(C)2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本