カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VFF(3)
絞り込み
ブランド
  • 正和電工
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(23)
  • オーナンバ(2)
  • KHD(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 清和工業(1)
  • オーム電機(26)
  • TRUSCO(1)
  • カワイ電線(1)
  • 田中電線(1)
  • サンワサプライ(22)
  • エスコ(13)
  • サンワダイレクト(13)
  • オジデン(大阪自動電機)(6)
  • ノーブランド(6)
  • 明工社(3)
  • 行田電線(3)
  • エスネット(3)
  • RS PRO(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 色カラー(3)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(2)
1.1・1.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 2.0」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
異色平行線 VFFビニールコード 正和電工異色平行線 VFFビニールコード正和電工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
関連キーワード
vvf ケーブル 2.0 mm 2 芯特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF