カテゴリ
- 電気材料(3)
- VFF(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(1)
シース色
カラー(3)
灰(2)
芯数(C)
- 2(3)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(2)
ブランド
- 正和電工
- モノタロウ(1)
- ELPA(26)
- KHD(4)
- 協和ハーモネット(3)
- オーナンバ(3)
- 清和工業(1)
- オーム電機(27)
- エスネット(7)
- JAPPY(3)
- ユーボン(2)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- サンワサプライ(20)
- オジデン(大阪自動電機)(19)
- Kawasaki(18)
- エスコ(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- サンワダイレクト(13)
- ノーブランド(8)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
「vff」の検索結果

平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25タイプVFF規格JIS C3306規格品定格電流(A)12規格/略称VFF
異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1色赤黒外寸(mm)約2.7×5.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75タイプ2色定格電流(A)7規格/略称VFF
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)
正和電工¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25材質ビニルタイプVFF規格JIS C3306規格定格電圧(V)300定格電流(A)12規格/略称VFF