カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 正和電工
  • モノタロウ(2)
  • KHD(4)
  • 矢崎総業(4)
  • エスコ(2)
  • エーモン(1)
  • 清和工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ(1)
  • オーナンバ(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ユーボン(1)
  • 三沢電線(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf 0.75 khd」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースコード VSFビニールコード 正和電工

    アースコード VSFビニールコード

    正和電工(21件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
    用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
電線/ケーブルカテゴリ