カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- モノタロウ(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(4)
- エスコ(3)
- ニチフ(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- アルス(2)
- トップ工業(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- KHD(2)
- オーナンバ(2)
- TTC(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- ホーザン(1)
- 三ツ星(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- ブランドをもっと見る
「vsf線」の検索結果
特価

アースコード VSF単心ビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。色緑タイプVSF種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.8導体より線素線数37
異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル定格125V-7A芯数(C)2定格電流(A)7外寸(mm)約2.7×5.4導体断面積(mm2)0.75素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30規格/略称VFF