カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- アメリカン電機(38)
- ELPA(7)
- 富士電線工業(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- カワイ電線(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 弥栄電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 愛知電線(1)
- エスネット(1)
- 協和電線工業(1)
「vvf1.6 15m」の検索結果

VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本