カテゴリ
- 手袋(2)
絞り込み
ブランド
- SHOWA(ショーワグローブ)
- SHOW UP(62)
- BIG DAISHOWA(6)
- Festo(1)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(18)
- Seeed Studio(5)
- SELLE SAN MARCO(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SPARKFUN(16)
- StarTech.com(1)
- TRACO POWER(2)
- コミネ(8)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「show up」の検索結果
特価
関連キーワード

ブチルゴム製化学防護手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥6,898税込¥7,5881双当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]材質合成ゴム(ブチルゴム)色ブラック入数(双)1機能耐溶剤、 静電気対策全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥4,598税込¥5,0581箱当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 防爆対策品(垂直抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cmロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途薬品・溶剤の飛沫からの手の保護に。 防爆対策が必要な環境での作業に。 器具の取り扱いに。 メンテナンス作業に。 化学防護手袋のインナーとして。材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.16色ブラック入数(枚)100規格JIS T 8116に準拠(適合)機能タッチパネル対応、静電気対策品全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプディスポ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら