絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リンカーン

リンカーンのページです。リンカーンは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグリスガンMODEL 1142 スタンダードタイプ リンカーンハンドグリスガンMODEL 1142 スタンダードタイプリンカーン
9,498税込10,448
1本
9日以内出荷
重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。容量(mL)450本体質量(kg)1.9ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)48.3吐出量(g/ストローク)0.8危険物の類別非危険物
ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ リンカーンハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプリンカーン
20,980税込23,078
1本
10日以内出荷
重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! ノッチの切替で高圧または低圧のグリスアップができます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。容量(mL)600本体質量(kg)2.2ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)低圧41.4/高圧48.3吐出量(g/ストローク)低圧1.6/高圧0.8危険物の類別非危険物
エアー式グリスガンMODEL 1163 リンカーンエアー式グリスガンMODEL 1163リンカーン
33,980税込37,378
1本
10日以内出荷
重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 安定した連続的なグリスアップを行えます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。容量(mL)400使用圧力(MPa)0.28~1.03動作方式エアー式本体質量(kg)2.5ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)42危険物の類別非危険物
電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット リンカーン電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセットリンカーン
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット リンカーン電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセットリンカーン
77,980税込85,778
1本
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性