シリコン 塗り刷毛岡部洋食器製作所(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
シリコンゴム一体型ヘッドを使用したハケなので毛が抜け落ちて食材に付いたりする心配がありません。シリコンの刷毛部分は取り外せて洗浄、煮沸ができるので衛生的です。シリコン先端がS字状なのでしっかりとムラなく塗れます。
耐熱温度(℃)200材質シリコンゴム ナイロン66
シリコン オーブンミトン岡部洋食器製作所(2件のレビュー)当日出荷
油脂、洗剤などが染み込まないので、汚れがなく、洗浄も簡単です。
材質シリコンゴム全長(mm)250耐熱温度(℃)-20~200アズワン品番1-4918-01TKG品番9-0110-0701TKG品番(2017)6-0108-0901
口あたりやさしいスプーン岡部洋食器製作所(2件のレビュー)当日出荷
やわらかいシリコンゴムの中にコシのあるナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。離乳食や介助用の他にヨーグルトやジャムなどのビン物もきれいにすくえます。お菓子作りのへらやソース作りにも重宝します。
材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66種別スプーン耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)食器の種類洋食器
シリコンキッチンスプーン岡部洋食器製作所(2件のレビュー)当日出荷
材質本体/シリコンゴム、ナイロン樹脂芯棒/鋼全長(mm)250ヘラサイズ(mm)53×80耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20TKG品番9-0447-1601
お口がみえるピッタンコップ ソフト岡部洋食器製作所当日出荷から翌々日出荷
鼻に当る部分がU型にカットしてあるので、頭をそらせずに飲むことができます。柔らかいため、飲み口を両サイドから押して狭めることができます。
材質軟質ポリプロピレン樹脂仕様食洗器可・煮沸消毒可サイズΦ65×75mmタイプソフト耐熱温度(℃)80℃
シリコン ちょっとつかみ(片手)岡部洋食器製作所当日出荷
指の部分にかぶせるタイプ。
煮沸消毒が可能です。
耐熱温度(℃)-20~200全長(mm)110×110×90品番CT-01TKG品番9-0110-0901
お口がみえるピッタンコップ岡部洋食器製作所当日出荷
頭をそらせずに飲むことができる!
煮沸消毒可能
鼻に当たる部分がカットしてありますので頭をそらさず無理なく飲ませることが出来ます。
飲ませる方も中身が確認できるので安心。
洗浄器対応・電子レンジ対応
材質TPX樹脂容量(mL)約70質量(g)30直径×高さ(mm)Φ65×75TKG品番9-2450-0101TKG品番(2017)6-2230-0101
シリコン 離乳クリーナースプーン岡部洋食器製作所当日出荷
哺乳瓶の底に残ったミルクのカス取りやかき混ぜに便利です。
食器の種類洋食器材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66種別離乳クリーナースプーン幅(mm)19全長(mm)209耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)TKG品番9-1838-0901TKG品番(2017)6-1636-0901
シリコンカラーイートング岡部洋食器製作所翌々日出荷から4日以内出荷
シリコンゴムの一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。柔らかいシリコンゴムで覆われているのでフッ素加工のフライパンを傷つけません。4色のカラーバリエーションで用途別に使い分けできます。
材質本体/シリコンゴム、中芯/ナイロン66・ステンレススチール耐熱温度(℃)-20~200