カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- アドテック
- IDEC(和泉電気)(2)
- ヤマヨ(2)
- 岩田製作所(1)
- ガードナー(1)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日酸TANAKA(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- デビカ(1)
- FORECAST(1)
- 東洋佐々木ガラス(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- 芦森工業(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- StarTech.com(1)
- Camfil(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3240g」の検索結果

産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品
アドテック¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万