カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • アドテック
  • StarTech.com(118)
  • Yamato(大和製衡)(21)
  • サンワサプライ(14)
  • エレコム(7)
  • ATEN(7)
  • サンワダイレクト(4)
  • NOK(3)
  • j5 create(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • アイネックス(2)
  • UGREEN(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱電機(1)
  • マスオカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dp60」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブラック アドテック

    USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブラック

    アドテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
  • USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ホワイト アドテック

    USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ホワイト

    アドテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
    ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
  • USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)レッド アドテック

    USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)レッド

    アドテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
    レッドケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
  • USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)パープル アドテック

    USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)パープル

    アドテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
    パープルケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
  • USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブルー アドテック

    USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブルー

    アドテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
    ブルーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用