カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • アドテック
  • メディアカバーマーケット(2,029)
  • Dell Technologies(178)
  • StarTech.com(173)
  • SPARKFUN(24)
  • ZEALOT(ジーロット)(18)
  • エレコム(16)
  • Anker(アンカー)(9)
  • ノーブランド(5)
  • サンワサプライ(4)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • アズワン(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • ANTEC(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • ケンジントン(2)
  • アイネックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dell pc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/140W/USB Type-C 2ポート Type-A 1ポート/ホワイト & マルチプラグケーブルProセット アドテック

    Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/140W/USB Type-C 2ポート Type-A 1ポート/ホワイト & マルチプラグケーブルProセット

    アドテック
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    付属のマルチプラグケーブルProを使用する事で20V/7A/140Wを実現。HPやDELL、Lenovoなどワークステーションモデルなどに対応。19V/20V専用ケーブルになりますのでデスクトップタイプのミニPC/マイクロPC/NUCなどのACアダプタの交換品としても対応可能です。
    付属品マルチプラグケーブル 1.0m 1本ホワイト出力(W)140Wポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/140W/USB Type-C 2ポート Type-A 1ポート/ブラック & マルチプラグケーブルProセット アドテック

    Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/140W/USB Type-C 2ポート Type-A 1ポート/ブラック & マルチプラグケーブルProセット

    アドテック
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    付属のマルチプラグケーブルProを使用する事で20V/7A/140Wを実現。HPやDELL、Lenovoなどワークステーションモデルなどに対応。19V/20V専用ケーブルになりますのでデスクトップタイプのミニPC/マイクロPC/NUCなどのACアダプタの交換品としても対応可能です。
    付属品マルチプラグケーブル 1.0m 1本ブラック出力(W)140Wポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • Let's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ アドテック

    Let's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ

    アドテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【機器の接続に関して】 本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。 接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。 本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。 接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。 取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。 本製品には PD充電器は付属しておりません。 本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。 接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。 【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。 (1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。 45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。 過電流防止の為に停止します。 (2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。 (3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。 (4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。 必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。 (5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。 1分程度充電開始までお待ちください。
    仕様コード番号:AT102TKブラックケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタアズワン品番67-7463-02適合用途充電用