カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- アドテック
- TRUSCO(18)
- 空調服(8)
- サカエ(7)
- BIGM(丸山製作所)(2)
「ku-3b」の検索結果

USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック
アドテック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。ケーブル長(m)2転送速度(Gbps)10仕様eMarker搭載色ブラック電力(W)100コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスメッキニッケルUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性映像出力対応適合用途データ転送用・充電用搭載品eMarkerチップ:搭載
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック
アドテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
PowerDelivery 100W USB3.2 Gen2 10Gbps 4K 出力対応 100cm ブラック
アドテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C to C伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用