カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- アドテック
- メディアカバーマーケット(55)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- エレコム(5)
- 共立電子産業(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- エムディーエス(3)
- SPARKFUN(2)
- CIO(1)
「let's note」の検索結果
特価

Let's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ
アドテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷【機器の接続に関して】 本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。 接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。 本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。 接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。 取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。 本製品には PD充電器は付属しておりません。 本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。 接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。 【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。 (1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。 45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。 過電流防止の為に停止します。 (2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。 (3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。 (4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。 必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。 (5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。 1分程度充電開始までお待ちください。仕様コード番号:AT102TK色ブラックケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタアズワン品番67-7463-02適合用途充電用
ノートパソコン用マルチプラグケーブル Cxマルチプラグケーブル/95W/プラグ 10種
アドテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷日本で発売されている、ほとんどのノートパソコンに対応可能な10種類のコネクタを付属したマルチプラグケーブルとなります。 Dynabook、東芝、富士通、NEC、Lenovo、Panasonic(Let'sNote)、mouseなど主要ノートパソコンメーカーに対応!付属品変換コネクタ10種仕様コード番号:AT102TG色ブラック質量(g)約30(ケーブル本体)使用温度範囲(℃)-10~45コネクタ形状D1/D2/P3/M/O/G/D5/D6/D9/D12保証期間1年間入力端子Type-C(PD充電器Type-C45W(20V/2.25A・15V/3A)以上対応)最大出力電力(W)95アズワン品番67-7462-98ケーブル長(cm)120(±1.5)適合用途充電用最大出力電圧(V)15~16/19~20最大出力電流(A)5