カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アドテック
  • スリーハイ(13)
  • TANNER(1)
  • NAGATA(1)
  • MARWI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monoone」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートパソコン用マルチプラグケーブル Cxマルチプラグケーブル/95W/プラグ 10種 アドテック

    ノートパソコン用マルチプラグケーブル Cxマルチプラグケーブル/95W/プラグ 10種

    アドテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    日本で発売されている、ほとんどのノートパソコンに対応可能な10種類のコネクタを付属したマルチプラグケーブルとなります。 Dynabook、東芝、富士通、NEC、Lenovo、Panasonic(Let'sNote)、mouseなど主要ノートパソコンメーカーに対応!
    付属品変換コネクタ10種仕様コード番号:AT102TGブラック質量(g)約30(ケーブル本体)使用温度範囲(℃)-10~45コネクタ形状D1/D2/P3/M/O/G/D5/D6/D9/D12保証期間1年間入力端子Type-C(PD充電器Type-C45W(20V/2.25A・15V/3A)以上対応)最大出力電力(W)95アズワン品番67-7462-98ケーブル長(cm)120(±1.5)適合用途充電用最大出力電圧(V)15~16/19~20最大出力電流(A)5
PCアクセサリーカテゴリ