カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- アドテック
- オカムラ(岡村製作所)(183)
- SMC(101)
- StarTech.com(85)
- エレコム(52)
- サンワサプライ(31)
- PISCO(ピスコ)(27)
- j5 create(24)
- MAZDA(マツダ)(20)
- New-Era(ニューエラー)(19)
- CIO(19)
- BELKIN(ベルキン)(15)
- Philips(15)
- ホンダ(14)
- カシムラ(14)
- CKD(12)
- イスカル(11)
- オーム電機(11)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- ブランドをもっと見る
「pd-4」の検索結果

USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブラック
アドテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ホワイト
アドテック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。色ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)レッド
アドテック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。色レッドケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)パープル
アドテック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。色パープルケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブルー
アドテック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。色ブルーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
6in1 USB-C HUB USB-C/PDin/4K ドッキングステーション
アドテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷Type-C増設+Type-C PDパススルー+Type-A3ポート接続に加え、4K/30Hz映像出力対応USB HUB。コンパクトなボディにPDパススルー以外にもType-Cで増設が可能。USB3.2 Gen1 5Gbpsでの高速データ通信対応しSSDなど転送速度の速いデバイス接続に最適です。コンパクトなボディと持ち運びに便利な専用ポーチが付属。付属品キャリングポーチ色ブラックポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 3ポート
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー
アドテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。色ブルー出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック
アドテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
Let's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ
アドテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷【機器の接続に関して】 本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。 接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。 本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。 接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。 取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。 本製品には PD充電器は付属しておりません。 本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。 接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。 【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。 (1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。 45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。 過電流防止の為に停止します。 (2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。 (3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。 (4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。 必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。 (5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。 1分程度充電開始までお待ちください。仕様コード番号:AT102TK色ブラックケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタアズワン品番67-7463-02適合用途充電用
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/パープル
アドテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。色パープル出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック&Type-CtoCケーブルセット
アドテック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/レッド
アドテック¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。色レッド出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/パープル&Type-CtoCケーブルセット
アドテック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本色パープル出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/レッド&Type-CtoCケーブルセット
アドテック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本色レッド出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー&Type-CtoCケーブルセット
アドテック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本色ブルー出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz