カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • ケーブル(5)
    • USB充電/データ転送ケーブル(1)
    • USBハブ(1)
絞り込み
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(4)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(2)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • アドテック
  • GOPPA(3)
  • エレコム(110)
  • ORICO(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • サンワサプライ(125)
  • JTT(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(94)
  • MCO(14)
  • カモン(3)
  • StarTech.com(158)
  • メディアカバーマーケット(88)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(76)
  • NEC(71)
  • ASUS(エイスース)(68)
  • Dell Technologies(66)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(38)
  • ナカバヤシ(32)
  • サンワダイレクト(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3.2 gen2」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PowerDelivery 100W USB3.2 Gen2 10Gbps 4K 出力対応 100cm ブラック アドテック

    PowerDelivery 100W USB3.2 Gen2 10Gbps 4K 出力対応 100cm ブラック

    アドテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C to C伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    仕様eMarker搭載ブラック電力(W)100ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスメッキニッケルUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性映像出力対応転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用搭載品eMarkerチップ:搭載
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m) アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m)

    アドテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    USBタイプUSB3.2 Gen2転送速度(Gbps)10
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック

    アドテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト

    アドテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ホワイト アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ホワイト

    アドテック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。・折り曲げ回数:5000回以上・コネクタ抜差回数:10000回以上・56kオームのプルバック抵抗 加熱や過電流からデバイスを保護いたします。
    ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • 2.5Gbps USB-C/RJ45 イーサーネットアダプタ アドテック

    2.5Gbps USB-C/RJ45 イーサーネットアダプタ

    アドテック
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    Type-C接続で光回線などに対応した高速2.5Gbps通信対応イーサーネットアダプタ。高性能なRTL8156Bチップを搭載し、MacOSやWindowsなどプラグアンドプレイで接続可能です。ノートパソコンだけで無く、一般的なデスクトップパソコンでもギガビットLANが標準的であり、このアダプタを使用する事で2.5倍高速(理論値)にインターネットに接続可能です。
    グレーコネクタ形状USBType-C(オス)-RJ45(メス)ケーブル長(cm)14オス形状USB3.2 Gen1 / 3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0 / 1.1/ Type-Cメス形状RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応変換タイプオス - メス
  • ファンレスコンパクト BOX PC Nシリーズ ADAIFLIシリーズ アドテック

    ファンレスコンパクト BOX PC Nシリーズ ADAIFLIシリーズ

    アドテック
    229,800税込252,780
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    高耐久性ファンレスコンパクト産業用BOX PCです。、ミニサイズ筐体で幅広いCPUに対応、装置の小型化と運用工数の削減に貢献いたします。、メモリモジュールとSSDはアドテックの産業用高品質製品を搭載、長期安定供給と国内品質管理・不具合解析体制で高品質な産業用PCを提供いたします。
  • ファンありコンパクト BOX PC Fシリーズ ADAINUIシリーズ アドテック

    ファンありコンパクト BOX PC Fシリーズ ADAINUIシリーズ

    アドテック
    169,800税込186,780
    1個
    17日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたコンパクト産業用BOX PCです。、ミニサイズ筐体で幅広いCPUに対応、装置の小型化と運用工数の削減に貢献いたします。、メモリモジュールとSSDはアドテックの産業用高品質製品を搭載、長期安定供給と国内品質管理・不具合解析体制で高品質な産業用PCを提供いたします。
    仕様●SATA 2.5"SSD(1stストレージ)●1 x M.2 スロット(2ndストレージ用空き)●3 x USB 3.2 Gen2(TypeA)●2 x USB 3.2 Gen2(TypeC)●1 x HDMI●1 x DisplayPort●1 x Intel 1 Gigabit LAN●1 x Intel 2.5 Gigabit LAN●Quad-Display対応●筐体サイズ:110.0 x 117.5 x 47.85mm●ACアダプタ/ACコード/Mount kit付属