カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(6)
  • 呉工業(クレ)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • トヨタ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • AGI(3)
  • エスコ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • YAGEO(2)
  • RS PRO(2)
  • エーゼット(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • エレコム(1)
  • グーリング(1)
  • 小林製薬(1)
  • 島津製作所(1)
  • スズキ(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • 多摩電子(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-56 320」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業高温潤滑用 シリコーングリース信越化学工業(47件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業低温潤滑用 シリコーングリース信越化学工業(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
シリコーングリースG501 信越化学工業シリコーングリースG501信越化学工業(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(10g)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
オイルコンパウンドカテゴリ