カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- Kawasaki(7)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- コクゴ(1)
- 光(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- タイガースポリマー(1)
- 八興(1)
- アラム(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 松吉医科器械(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
「702a06600」の検索結果

シリコーン熱収縮ゴムチューブ
信越化学工業¥24,980~税込¥27,478~1パック(20本)ほか当日出荷から32日以内出荷シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性