カテゴリ

  • 接着剤・補修材(11)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(623)
  • brembo(29)
  • 理研測範(25)
  • TAKEGAWA(武川)(22)
  • 三菱ふそう(18)
  • RS PRO(15)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
  • トヨタ(12)
  • コロプラスト(10)
  • Wera(6)
  • KEIBA(6)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(5)
  • 日野自動車(5)
  • 興研(4)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • StarTech.com(4)
  • アムズデザイン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KE 119」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリング 一般工業用 2液タイプ 信越化学工業

    シーリング 一般工業用 2液タイプ

    信越化学工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶
    当日出荷
    ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
    用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性
  • 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加

    信越化学工業
    22,980税込25,278
    1缶(1kg)ほか
    14日以内出荷から18日以内出荷
    付属品CAT-1316 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)700可使時間(分)60(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)23外観半透明粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)33添加量CAT-1316(10.0%)
  • 二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業

    二液縮合型型取り用RTVゴム

    信越化学工業(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個(1kg)
    当日出荷
    汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
    用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
  • 二液型RTVゴム 信越化学工業

    二液型RTVゴム

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    付属品CAT-1300L-4 100g破断伸度(%)800可使時間(分)240(23℃)引張強度(MPa)1.1密度(g/cm3)1.04(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃×30分(推奨)引裂き強度(kN/m)10硬度(アスカーC)8添加量CAT-1300L-4(6.0%)
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(154件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • 一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-44

    信越化学工業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
    用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
  • 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加

    信越化学工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セットほか
    31日以内出荷
    高透明の型取り製品です。
    付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
  • 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加

    信越化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    付属品CAT-1600 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)200可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.27(23℃)硬さ(デュロメータA)45外観灰白色粘度(Pa・s)170危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CAT-1600(10.0%)
  • 電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業

    電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤

    信越化学工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(100g)
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
  • 二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B

    信越化学工業
    31,980税込35,178
    1セット(2kg)
    欠品中
    複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
    仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間タイプ高強度付加配合(比率)1:1引張強度(MPa)3.5硬さ(デュロメータA)28外観無色透明内容量(kg)A剤:1、B剤:1粘度(Pa・s)A:85、B:50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂強度12(kN/m)
  • 二液型RTVゴム 信越化学工業

    二液型RTVゴム

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から13日以内出荷
    付属品CLA-9 100g破断伸度(%)750可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)3.4密度(g/cm3)1.20(23℃)外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間硬度(アスカーC)30添加量CLA-9(10.0%)