カテゴリ
- 接着剤・補修材(20)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 作業工具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(7)
- ホンダ(509)
- 三菱ふそう(221)
- 東芝ライテック(71)
- CKD(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- スバル(30)
- MAZDA(マツダ)(24)
- LAMP(スガツネ工業)(23)
- SMC(17)
- NSK(日本精工)(15)
- ニッサン(15)
- ATEN(14)
- エスコ(13)
- KEMET(12)
- ボストン商会(11)
- 三菱電機(10)
- 三菱(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「KE4」の検索結果

一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
一液縮合型RTVゴムKE-44
信越化学工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(100g)ほか当日出荷から4日以内出荷低分子シロキサン低減タイプです。用途一般電気用主成分シリコーン
一液縮合型RTVゴムKE-42
信越化学工業(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷から5日以内出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ
信越化学工業¥5,598~税込¥6,158~1本(140g)ほか当日出荷から22日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級Ⅲ
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング色黒容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
信越 シリコーン 100g 白
信越化学工業(4件のレビュー)¥1,765税込¥1,9421個(100g)当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106色白使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
RTV 一般工業用タイプ
信越化学工業(1件のレビュー)¥1,766税込¥1,9431本(100g)当日出荷一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン色透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性
シーリング 一般工業用
信越化学工業¥1,876~税込¥2,064~1本(100mL)ほか当日出荷から61日以内出荷一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
シリコーン シーリング剤
信越化学工業¥3,998税込¥4,3981本(100g)当日出荷低分子シロキサン低減品です。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。用途一般工業用シーリーングです。材質主成分:シリコーン質量(g)105使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,398税込¥1,5381個(1個)当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング色クリア容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物
万能シーリング剤
信越化学工業¥1,775税込¥1,9531本当日出荷電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。用途電気・電子機器・一般工業用シーリング材。トラスコ品番423-0299材質主成分:シリコーン色赤質量(g)404容量(g)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
万能シーリング剤 カートリッジタイプ
信越化学工業¥1,893税込¥2,0821本当日出荷電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8137危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング一般工業用(難燃用)
信越化学工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本(150g)当日出荷一般工業用シーリング材です。UL認定品です。用途難燃用シーリング材。焼付き防止コーティングなどトラスコ品番814-8125材質主成分:シリコーン質量(g)237タイプチューブ入タイプ使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)150アズワン品番64-8577-36
シリコーン 350g 高透明
信越化学工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷トラスコ品番814-8105色クリア容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g
シーリング 一般工業用(難燃用)
信越化学工業¥4,419税込¥4,8611本当日出荷一般工業用シーリング材です。UL認定品です。用途難燃用シーリング材。トラスコ品番492-1089材質主成分:シリコーン色グレー質量(g)165容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーリング剤
信越化学工業¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。 KE4897Tは一般電気用で低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です。 KE4898Tは一般工業用で低分子シロキサン低減品です。色クリア使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100主成分シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物
シリコーン シーリング剤 一般工業用
信越化学工業¥5,398税込¥5,9381本(330g)当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム色白質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
1液型RTVシリコーンシーリング材 UL品 KE-40RTV
信越化学工業¥7,198~税込¥7,918~1本(150g×1本)ほか6日以内出荷から10日以内出荷UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。用途電子、電気、一般工業用引張強度2.9MPa難燃性UL 94 V-0密度(g/cm3)(23℃)1.58指触乾燥時間(分)12硬さ(デュロメータA)60硬化方式縮合(オキシム)外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性電気特性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性、耐候性、作業性伸び切断時:2
LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(330mL×1本)ほか15日以内出荷1液縮合(アルコール型)の電極・基板コーティング(コンフォーマルコーティング)、LEDモジュール用シリコーン材料です。用途電極・基板コーティング、LEDモジュール用など色淡黄色~透明タイプアルコール型絶縁破壊電圧(kV)23引張強度(MPa)0.5指触乾燥時間(分)7硬さ(デュロメータA)25外観液状硬化条件23℃/50%RH×7日 at 2mm切断時伸(%)150吸水率(%)0.1>粘度(Pa・s)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応体積抵抗値12TΩ・m
KE-4560-G
信越化学工業¥6,998~税込¥7,698~1個(150g×1本)ほか16日以内出荷から77日以内出荷熱伝導性 をもつRTV液状シリコーンゴム(室温硬化タイプ)。空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になり、効率的に熱を伝導し、部品の冷却性能を向上させるシール材。強力な接着力 ? 金属、セラミック、その他の基材に強固に接着し、長期的な安定性を実現します。優れた耐候性 ? 高温・低温、湿度、環境ストレス下でも安定した性能を発揮します。電気絶縁性 ? 敏感な部品を漏電や外部干渉から保護します。用途幅広い用途 ? ヒートシンク、パワーモジュール、電子機器の接着に最適です。色グレー硬化方式オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450
信越化学工業¥10,980~税込¥12,078~1本(330mL×1本)ほか24日以内出荷KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所タイプ【縮合】オキシムタイプ伸び(%)【せん断時】350引張強度(MPa)1.5密度(g/cm3)1.08硬さ(デュロメータA)23外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状タックフリータイム(分)8
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420
信越化学工業¥11,980~税込¥13,178~1本(330mL×1本)ほか24日以内出荷KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体