カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • SMC(4)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KE45B」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
万能シーリング剤 カートリッジタイプ 信越化学工業万能シーリング剤 カートリッジタイプ信越化学工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8137危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
液状ガスケットカテゴリ