カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- シール/固定(2)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「KE45W」の検索結果
特価

一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(100g)当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
一般工業用RTVゴムコンパウント
信越化学工業¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷電気・電子機器、一般工業用シーリング剤です。プライマー不要です。用途電気・電子機器、一般工業用に。トラスコ品番177-2915色白容量(g)1000危険物の類別非危険物