カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- 日本綿棒(4)
- HAKKO(白光)(3)
- omron(オムロン)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- サンハヤト(1)
- ホーザン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 藤倉化成(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
「chemtronics」の検索結果
特価

放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-751
信越化学工業¥249,800~税込¥274,780~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から63日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~120比重(25度)2.51絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下揮発分(150度/24h)0.110外観灰色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])420熱伝導率(W/mk)4.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(150度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類