カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- PROST's(3)
- StarTech.com(2)
- TMC(1)
- アイゼン(1)
- アカオアルミ(1)
- コノエ(3)
- タカチ電機工業(2)
- テクロック(1)
- ノーブランド(1)
- パール金属(2)
- ホンダ(5)
- 東信製作所(1)
- 椿本チエイン(1)
- 河村電器産業(2)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
「g-779」の検索結果
特価

放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-779
信越化学工業¥79,980税込¥87,9781缶(1kg)13日以内出荷シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度(25度/不混和)190比重(25度)3.2絶縁破壊電圧(kV)3.2揮発分(150度/24h)0.18%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])160熱伝導率(W/mk)3低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用