カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オイルコンパウンド(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ホンダ(279)
- SMC(163)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- エスコ(80)
- IKO(日本トムソン)(52)
- ダイヤトレンド(52)
- THK(50)
- ナカバヤシ(39)
- Festo(39)
- RS PRO(34)
- MAZDA(マツダ)(24)
- StarTech.com(19)
- 富士電機(17)
- ヤマリア(YAMASHITA)(14)
- 三菱マテリアル(13)
- SICK(10)
- ブランドをもっと見る
「g30m」の検索結果
特価

低温潤滑用 シリコーングリース
信越化学工業(23件のレビュー)¥2,307税込¥2,5381本(100g)当日出荷から12日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用