カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g777-90」の検索結果

放熱用オイルコンパウンド G-777
信越化学工業¥14,980税込¥16,4781本(90g×1本)10日以内出荷放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度190比重(25℃)3.2外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.3粘度(Pa・s)(25℃)140危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用