カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • ホンダ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-1415」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度縮合

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から12日以内出荷
    高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
    付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.2密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)20外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)18添加量CX-32-1714(5.0%)
  • 型取りRTV縮合用硬化促進剤 信越化学工業

    型取りRTV縮合用硬化促進剤

    信越化学工業
    7,598税込8,358
    1個(100g)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    縮合タイプ専用の硬化促進剤。 既定の硬化剤を添加し、CAT-RSを0.1~0.5%併用添加することにより硬化時間を大幅に短縮できる。ただし、作業可能時間も比例して短くなる。
    適合KE-12、KE-17、KE-24、KE-1414、KE-1415、KE-1416危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
化成肥料141414特集