カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- ホンダ(25)
- KSフィルター(3)
- コクゴ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ATEN(1)
「ke-1600」の検索結果

二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から14日以内出荷付属品CAT-1600 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)200可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.27(23℃)硬さ(デュロメータA)45外観灰白色粘度(Pa・s)170危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CAT-1600(10.0%)