カテゴリ
- 接着剤・補修材(14)
- スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ホンダ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ke-1603」の検索結果

二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B
信越化学工業¥31,980税込¥35,1781セット(2kg)欠品中複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間タイプ高強度付加配合(比率)1:1引張強度(MPa)3.5硬さ(デュロメータA)28外観無色透明内容量(kg)A剤:1、B剤:1粘度(Pa・s)A:85、B:50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂強度12(kN/m)
二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(1kg)当日出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥22,980~税込¥25,278~1缶(1kg)ほか14日以内出荷から18日以内出荷付属品CAT-1316 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)700可使時間(分)60(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)23外観半透明粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)33添加量CAT-1316(10.0%)
二液型RTVゴム
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から12日以内出荷付属品CAT-1300L-4 100g破断伸度(%)800可使時間(分)240(23℃)引張強度(MPa)1.1密度(g/cm3)1.04(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃×30分(推奨)引裂き強度(kN/m)10硬度(アスカーC)8添加量CAT-1300L-4(6.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか31日以内出荷高透明の型取り製品です。付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥20,980~税込¥23,078~1缶(1kg)ほか10日以内出荷高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。付属品CAT-1310S 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)80(23℃)引張強度(MPa)5.5密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)75危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)25添加量CAT-1310S(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から14日以内出荷付属品CAT-1600 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)200可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.27(23℃)硬さ(デュロメータA)45外観灰白色粘度(Pa・s)170危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CAT-1600(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。付属品CAT-1310 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350引張強度(MPa)5.5密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)70危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類引裂き強度(kN/m)21
シーリング 一般工業用 2液タイプ
信越化学工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶当日出荷ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17色灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から13日以内出荷付属品CLA-9 100g破断伸度(%)750可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)3.4密度(g/cm3)1.20(23℃)外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間硬度(アスカーC)30添加量CLA-9(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から21日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)3.0密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)15外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)16添加量CX-32-1714(5.0%)
型取りRTV縮合用希釈材
信越化学工業¥7,398~税込¥8,138~1個(100g)ほか当日出荷から18日以内出荷作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。 たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。 ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(1kg×2缶)ほか当日出荷から13日以内出荷2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)色A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
シリコーンオイル
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1個(1kg)ほか7日以内出荷から9日以内出荷密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D)
信越化学工業¥5,998~税込¥6,598~1個(200g×1個)ほか当日出荷シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。 水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。 使用目安として、常温の水で14~21日です。 (槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)用途排水処理、その他一般工業用など色白色~淡黄色(固体)タイプ常温用種類浸漬型使用温度(℃)0~40有効成分シリコーン(100%)外観白色~淡黄色個体危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
放熱用オイルコンパウンド KS-613N
信越化学工業¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)10日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。用途放熱用仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5使用温度範囲(℃)-50~250ちょう度326比重2.41揮発分0.19(200度×24h)外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)0.76低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1000g商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
シリコーンオイル(撥水処理用)
信越化学工業¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)21日以内出荷シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。比重1.000(25℃)揮発分5%以下(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
オイル型消泡剤
信越化学工業¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)50日以内出荷親水性シリコーンオイル 水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。 高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。タイプオイル型、希釈安定性液色淡褐色透明液体比重(25℃)1.01有効成分100希釈剤水、アルコールなど粘度(mPa・s)(25℃)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性