カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • ELPA(2)
  • LION (ライオン事務器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-42-w」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-42

    信越化学工業(26件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(330mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンRTV 信越化学工業

    シリコーンRTV

    信越化学工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1個)
    当日出荷
    空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物
  • シリコーンRTV 信越化学工業

    シリコーンRTV

    信越化学工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾