カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- スバル(10)
- 三菱(7)
- MAZDA(マツダ)(4)
- エスコ(1)
- 工進(1)
- CKD(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
「ke-420」の検索結果
特価

高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420
信越化学工業¥11,980~税込¥13,178~1本(330mL×1本)ほか24日以内出荷KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体
シリコーン 350g 高透明
信越化学工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷色クリアトラスコ品番814-8105容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g