カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-441t」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ信越化学工業
7,998税込8,798
1本(110g)ほか
当日出荷から14日以内出荷
KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。性状ペースト状外観グレー指触乾燥時間(分)4硬さ(デュロメータA)42引張強度(MPa)2.5伸び(%)390(せん断時)引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)難燃性(UL94)V-0低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300密度(g/cm3)1.17(23℃)絶縁破壊強度(kV/mm)30比誘電率 50Hz3.2誘電正接 50Hz2×10-2熱伝導率(W/mk)0.28グリーン購入法適合仕様【体積抵抗率】1TΩ・m危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
液状ガスケットカテゴリ