カテゴリ

  • 接着剤・補修材(18)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(1)
  • サトーパーツ(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke-4890」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業

    一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ

    信越化学工業
    5,598税込6,158
    1本(140g)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    低分子シロキサン低減タイプ
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ

    信越化学工業(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(100g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。
    用途一般電気用主成分シリコーン
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用) 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

    信越化学工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(100g)
    当日出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。 UL認定品です。
    用途難燃用 電子部品の接着・シール、コーティング用灰色質量(g)114主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180トラスコ品番423-0183タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度

    信越化学工業
    4,498税込4,948
    1本(100g)
    当日出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。
    用途MIL規格 シーリング・コーティング材。質量(g)114主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • 一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業

    一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ

    信越化学工業
    4,898税込5,388
    1本(100g)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
    用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。性状ペースト状外観グレー指触乾燥時間(分)4硬さ(デュロメータA)42引張強度(MPa)2.5伸び(%)390(せん断時)引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)難燃性(UL94)V-0低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300密度(g/cm3)1.17(23℃)絶縁破壊強度(kV/mm)30比誘電率 50Hz3.2誘電正接 50Hz2×10-2熱伝導率(W/mk)0.28グリーン購入法適合仕様【体積抵抗率】1TΩ・m危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(156件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • コーティング剤 信越化学工業

    コーティング剤

    信越化学工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本ほか
    当日出荷
    金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
    用途一般電気用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ
  • 電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤 信越化学工業

    電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤

    信越化学工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(100g)
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
  • 電気・電子部品用シーリング材 信越化学工業

    電気・電子部品用シーリング材

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
  • シーリング 一般工業用 信越化学工業

    シーリング 一般工業用

    信越化学工業
    1,698税込1,868
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
    用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
  • 電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ) 信越化学工業

    電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)

    信越化学工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(100g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。 密封耐熱性が良好です。
    用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-348

    信越化学工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(100g)
    当日出荷
    金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
    用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • クリーンルーム用シーリング材 信越化学工業

    クリーンルーム用シーリング材

    信越化学工業
    8,998税込9,898
    1本(330mL)
    当日出荷
    耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。接着性に優れています。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
    用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。質量(g)404
  • 信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業

    信越 シリコーン 100g 白

    信越化学工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(100g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
    用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • 超耐熱用シーリング材 信越化学工業

    超耐熱用シーリング材

    信越化学工業(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
    用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-44

    信越化学工業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
    用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
  • シーリング 一般工業用(難燃用) 信越化学工業

    シーリング 一般工業用(難燃用)

    信越化学工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    一般工業用シーリング材です。UL認定品です。
    用途難燃用シーリング材。トラスコ品番492-1089材質主成分:シリコーングレー質量(g)165容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B 信越化学工業

    2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1箱(1kg×2缶)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
    用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27