カテゴリ
- 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- 三菱(17)
- 東芝ライテック(10)
- 椿本チエイン(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- PITWORK(日産)(6)
- エスコ(5)
- NACHI(不二越)(5)
- フルーク(FLUKE)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- スリーライン(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三桂製作所(3)
- KSフィルター(3)
- MOXA(3)
- 泰和電器(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ブランドをもっと見る
「ke12」の検索結果

二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個(1kg)当日出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
二液型RTVゴム
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から13日以内出荷付属品CLA-9 100g破断伸度(%)750可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)3.4密度(g/cm3)1.20(23℃)外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間硬度(アスカーC)30添加量CLA-9(10.0%)
型取りRTV縮合用硬化促進剤
信越化学工業¥7,598~税込¥8,358~1個(100g)ほか6日以内出荷から12日以内出荷縮合タイプ専用の硬化促進剤。 既定の硬化剤を添加し、CAT-RSを0.1~0.5%併用添加することにより硬化時間を大幅に短縮できる。ただし、作業可能時間も比例して短くなる。適合KE-12、KE-17、KE-24、KE-1414、KE-1415、KE-1416危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性