カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • コクヨ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • HENGSTLER(2)
  • TRUSCO(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ベルソス(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • 二六製作所(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • STMicro(1)
  • VISHAY(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke44」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-44

    信越化学工業(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
    用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
  • RTV 一般工業用タイプ 信越化学工業

    RTV 一般工業用タイプ

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥1,766税込¥1,943
    1本(100g)
    当日出荷
    一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
    用途一般工業用シーリーング・コーティング材。トラスコ品番814-8131材質主成分:シリコーン色透明質量(g)104使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性
  • シーリング 一般工業用 信越化学工業

    シーリング 一般工業用

    信越化学工業
    ¥1,876~税込¥2,064~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
    用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
  • 信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業

    信越 シリコーン 100g 白

    信越化学工業(4件のレビュー)
    ¥1,765税込¥1,942
    1個(100g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
    用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106色白使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • シリコーン シーリング剤 一般工業用 信越化学工業

    シリコーン シーリング剤 一般工業用

    信越化学工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(330g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
    用途一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8133材質主成分:シリコーンゴム色白質量(g)404使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)330
  • シーリング 一般工業用 ブラック 330ML 信越化学工業

    シーリング 一般工業用 ブラック 330ML

    信越化学工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷
    色ブラック容量(mL)330危険物の類別非危険物