カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • ホンダ(38)
  • SMC(11)
  • 椿本チエイン(7)
  • スバル(7)
  • KEMET(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • VISHAY(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • コクゴ(2)
  • (2)
  • イトーキ(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 大森屋(2)
  • ニッサン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke45」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(156件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • 万能シーリング剤 信越化学工業

    万能シーリング剤

    信越化学工業
    1,698税込1,868
    1本(330g)
    当日出荷
    電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
    用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
  • シリコーンRTV 信越化学工業

    シリコーンRTV

    信越化学工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
    用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
  • 万能シーリング剤 信越化学工業

    万能シーリング剤

    信越化学工業
    1,775税込1,953
    1本
    当日出荷
    電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
    用途電気・電子機器・一般工業用シーリング材。トラスコ品番423-0299材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
  • 万能シーリング剤 カートリッジタイプ 信越化学工業

    万能シーリング剤 カートリッジタイプ

    信越化学工業
    1,893税込2,082
    1本
    当日出荷
    電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
    用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8137危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンRTV 信越化学工業

    シリコーンRTV

    信越化学工業
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    当日出荷
    空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
    用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリングクリア容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物
  • KE-4560-G 信越化学工業

    KE-4560-G

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1個(150g×1本)ほか
    16日以内出荷から77日以内出荷
    熱伝導性 をもつRTV液状シリコーンゴム(室温硬化タイプ)。空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になり、効率的に熱を伝導し、部品の冷却性能を向上させるシール材。強力な接着力 ? 金属、セラミック、その他の基材に強固に接着し、長期的な安定性を実現します。優れた耐候性 ? 高温・低温、湿度、環境ストレス下でも安定した性能を発揮します。電気絶縁性 ? 敏感な部品を漏電や外部干渉から保護します。
    用途幅広い用途 ? ヒートシンク、パワーモジュール、電子機器の接着に最適です。グレー硬化方式オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450 信越化学工業

    高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450

    信越化学工業
    10,980税込12,078
    1本(330mL×1本)ほか
    24日以内出荷
    KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
    用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所タイプ【縮合】オキシムタイプ伸び(%)【せん断時】350引張強度(MPa)1.5密度(g/cm3)1.08硬さ(デュロメータA)23外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状タックフリータイム(分)8