カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(16)
- シリコンオイル(13)
- 滑走スプレー(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モノタロウ(1)
- アズワン(2)
- 三商(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 信越(1)
- サンエス(167)
- ホンダ(152)
- SMC(13)
- 光(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ニッサン(2)
- アイテック[建築金物](2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- NUVO(1)
- PITWORK(日産)(1)
- アサヒサイクル(1)
粘度
- 10(1)
- 20(1)
- 200(2)
- その他(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「kf-96」の検索結果
特価

シリコーンオイルKF96
信越化学工業(137件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
シリコーンスプレーKF96SP
信越化学工業(32件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231使用温度範囲(℃)-50~180℃主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000csアズワン品番6-376-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル KF96
信越化学工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下体積抵抗率(Ω・m)1T以上
シリコーンオイル KF96 低粘度品
信越化学工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
シリコーンオイル KF96
信越化学工業¥4,298税込¥4,7281個(1個)翌日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。色無色透明容量(kg)1使用温度(℃)-50~+170主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物
シリコーンオイル KF96ADF 食品用
信越化学工業¥12,980~税込¥14,018~1缶(1kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。色無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)
シリコーンオイル KF96H 100000CS
信越化学工業¥23,076税込¥25,3841缶(1kg)3日以内出荷トラスコ品番166-4796容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
シリコーンオイル KF96-200CS
信越化学工業¥6,698~税込¥7,368~1缶(1kg×1缶)ほか6日以内出荷から11日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。用途撥水性、離型性、表面滑り性など粘度(25℃)200mm2/cm不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.97RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル KF96 高粘度品
信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
シリコーンオイル KF96-200CS
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg×10缶)ほか7日以内出荷から11日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。用途撥水性、離型性、表面滑り性など比重(25℃)0.97粘度200mm2/cm(25℃)不揮発分98.5%以上外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル
信越化学工業¥4,618税込¥5,0801缶当日出荷耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに成分ジメチルシリコーン色無色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2LRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1個(1kg)ほか7日以内出荷から9日以内出荷密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
密閉系熱媒シリコーンオイル (高温用)
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか13日以内出荷から48日以内出荷密閉系熱媒オイルに適する。揮発分0.5%以下(150℃/24時間)屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類