カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
「kf-96h-1」の検索結果

シリコーンオイルKF96
信越化学工業(137件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781缶(18kg)当日出荷から13日以内出荷無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
シリコーンオイル KF96 高粘度品
信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
シリコーンオイル KF96H 100000CS
信越化学工業¥23,076税込¥25,3841缶(1kg)3日以内出荷トラスコ品番166-4796容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg