カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(136)
  • SMC(123)
  • YAMAHA(ヤマハ)(112)
  • ホンダ(68)
  • TAKEGAWA(武川)(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • SIEMENS(22)
  • KVK(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • TOZEN(トーゼン)(15)
  • CKD(14)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(13)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 河村電器産業(9)
  • フロパーサル(9)
  • (7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf5」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン(高温用) 信越化学工業

    シリコーン(高温用)

    信越化学工業
    18,457税込20,303
    1缶(1kg)
    当日出荷
    高温用シリコーンオイルです。
    用途開放系熱媒オイルに適しています。トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル質量(kg)1.1透明容量(kg)1粘度(C/S)400容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • シリコーンオイル(化粧品添加用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(化粧品添加用)

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    9日以内出荷
    シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
    用途アルコール可溶性。比重0.995(25℃)揮発分15%(105℃×3h)外観無色透明液体屈折率1.498(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル(低温用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(低温用)

    信越化学工業(1件のレビュー)
    22,977税込25,275
    1缶(1kg)
    当日出荷
    用途離型、潤滑、消泡など。比重1.00(25℃)屈折率1.425(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シリコーン 18kg 高温用 信越化学工業

    シリコーン 18kg 高温用

    信越化学工業
    219,800税込241,780
    1個
    15日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シリコーンオイル 信越化学工業

    シリコーンオイル

    信越化学工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
    種別信越化学
  • シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 低粘度品

    信越化学工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
  • シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 高粘度品

    信越化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
  • 化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業

    化粧品用シリコーンオイル KF96A

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷